※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
310x230mm ガレージミラー(マグネット取付式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181915
品番
EA724ZS-55
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-55
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
310×230、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200
質量(g)
1200
曲率半径
600R