※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
390x290mm 凸面ミラー(角型・金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181924
品番
EA724ZS-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,703
販売価格(税別)
¥
9,730
バスケットに入れる
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様
角度調整可能
エスコ品番
EA724ZS-62
材質
鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)
390×290
質量(g)
1300
取付幅(mm)
45〜170
曲率半径
1000R