※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

390x290mm 凸面ミラー(角型・ポール取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181933 品番EA724ZS-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,582
販売価格(税別)
9,620
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-63 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付可能ポール径(Φmm)25〜60 曲率半径1000R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする