※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
Φ315mm 凸面ミラー(丸型・アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181967
品番
EA724ZT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
付属品
壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34〜50.8mmまで)
仕様
フード付
エスコ品番
EA724ZT-11
材質
鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
Φ315
質量(kg)
1.2
取付場所
壁面、ポール
曲率半径
500R