※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181994
品番
EA724ZT-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,306
販売価格(税別)
¥
8,460
バスケットに入れる
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途
コンクリート壁面専用取付用金具
エスコ品番
EA724ZT-120
材質
鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200
質量(kg)
1.3
取付穴径
Φ13mm×4箇所