※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182107
品番
EA724ZT-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
付属品
壁面取付金具付、ポール取付(Φ34〜50.8mmまで)金具
エスコ品番
EA724ZT-26
材質
鏡面:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
320×225
質量(kg)
1.5
色
グレー
曲率半径
650R