※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182143
品番
EA724ZT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
付属品
壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34〜50.8mmまで)
仕様
フード付
エスコ品番
EA724ZT-7
材質
鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
485×375
質量(kg)
3.1
取付場所
壁面、ポール
曲率半径
1200R