※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182186
品番
EA724ZV-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番
EA724ZV-21
材質
鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60
質量(g)
750
取付可能寸法(mm)
丸パイプ:Φ20〜60、角材:10〜60厚
設置場所
屋内
曲率半径
850R