※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
200x300mm 平面ミラー(アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182317
品番
EA724ZW-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
アクリル製平面鏡です。
軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番
EA724ZW-24
材質
鏡面:アクリル
寸法(mm)
200×300×2(t)
質量(g)
145
設置場所
屋内、壁面