※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182387
品番
EA724ZW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,120
販売価格(税別)
¥
9,200
バスケットに入れる
平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品
取付金具、補助ステー
エスコ品番
EA724ZW-6
材質
鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール
寸法(mm)
300×200、ステー:100×30×90
質量(kg)
1
設置場所
屋内、壁面・柱など