※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
Φ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182405
品番
EA724ZX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単
角度調整自在
エスコ品番
EA724ZX-11
材質
鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220
質量(g)
660
取付場所
車のリアウィンド
曲率半径
120R
注意
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください。