※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182432
品番
EA724ZX-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
用途
頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に
付属品
取付金具
エスコ品番
EA724ZX-15
材質
鏡面:ガラス、フレーム:鉄
寸法(mm)
185×105
質量(g)
約290
曲率半径
400R