富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
100
注文コード
50182474
品番
EW100EAN-3P060B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格感度電流・フレーム
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC100/200V)25
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格使用電圧(AC V)
100/200