※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182493
品番
EA724ZY-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,750
販売価格(税別)
¥
72,500
バスケットに入れる
国土交通省認定品です。
用途
工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品
電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番
EA724ZY-16
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
角型
寸法(mm)
本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)
本体:6.9、電柱用金具:5.4
取付場所
電柱(屋外・屋内)
取付け方法
電柱取付(適用電柱径:最小210mm〜370mm以内)
曲率半径
3000R