※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182502
品番
EA724ZY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,120
販売価格(税別)
¥
69,200
バスケットに入れる
国土交通省認定品です。
付属品
壁面取付金具
エスコ品番
EA724ZY-2
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
丸型
寸法(mm)
本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)
本体:8.2、壁面金具:3.7
取付場所
壁面(屋外・屋内)
取付け方法
壁面取付専用
曲率半径
3000R
注意
※壁面金具用アンカーは別売です。