DiodesZetex
正電圧 3端子レギュレータ 5V 38mA 固定出力 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1リール(1000個)
1セット(10個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
50182765
品番
ZXTR2005Z-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:38mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:10 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:1.7W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 高さ:1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応