※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25- 50mm マイクロメーター基準棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50183717 品番EA725E-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25〜50 エスコ品番EA725E-101 長さ(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)10 径(Φmm)7 精度(μm)2 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする