※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの マイクロメーター
エスコの 基準器
125-150mm マイクロメーター基準棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50183753
品番
EA725E-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
仕様
●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125〜150
エスコ品番
EA725E-105
長さ(mm)
125
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
50
径(Φmm)
8
精度(μm)
3.5
主な用途
外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)
プラスチック