※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの マイクロメーター
エスコの マイクロメータその他関連用品
マイクロメータースタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50183857
品番
EA725E-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,501
販売価格(税別)
¥
5,910
バスケットに入れる
仕様
滑り止めゴム足付
エスコ品番
EA725E-6
材質(本体)
鋳鉄
角度調整範囲
90°
サイズ(mm)
115(W)×160(D)×115(H)
くわえ幅(mm)
0〜18