※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの デプスゲージ
150mm デプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50184785
品番
EA725F-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,373
販売価格(税別)
¥
9,430
バスケットに入れる
仕様
人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番
EA725F-1
材質
ステンレス製
質量(g)
140
公差
±0.02
測定範囲(mm)
0〜150
ベース寸法(mm)
100×7.2
最小目盛(mm)
0.05
最大誤差(mm)
±0.02
ベース幅(mm)
100
特性
人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス