DiodesZetex
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
仕様
出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.7mm
注文コード
50185599
品番
AP2138N-2.5TRG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.7mm