※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
電灯分電盤用漏電遮断器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
5
注文コード
50186254
品番
EW32AFC-3P005C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
端子ねじ(M5×20)×3本、(M5×14)×3本
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
0.5
種類
分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
端子形状
表面形(ねじ端子)
定格電流(A)
5
接続方式
表面形(ねじ端子)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法
完全電磁式
使用電圧範囲(V)
80~242(可能)
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5
付属装置
-
定格感度電流(mA)
100
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
トリップボタン
有
逆接続
不可
外形寸法d(mm)
84
使用環境条件
汚損度2
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
32
定格使用電圧(AC V)
100-200共用