定格電流(A)30
接続方式表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230/200V)2.5/2・(AC100V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)32
種類一般配線用(瞬時固定)
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)0.5
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法完全電磁式
使用電圧範囲(V)80〜484(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)6
付属装置-
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名EW32形
トリップボタン有
逆接続不可
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度2
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
アイソレーション適合適合
メガテスト切換スイッチ無
遮断容量区分経済形
漏電表示方法機械式ボタン