富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50188205
品番
EW400HAG-4P300B
参考基準価格(税別)
¥611,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
フレーム(AF)
400
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63
定格電流(A)
300
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
4P4E
接続方式
表面形(平形端子)
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用