BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 電気部品
BAHCO(バーコ)の 電気部品その他関連用品
Bahco ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブルタイプ:銅●ストリップ範囲:0.5 → 5mm●最小サイズ:0.5mm●最大サイズ:5mm●全体長:160mm
注文コード
50188234
品番
2223V-160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:銅●ストリップ範囲:0.5 → 5mm●最小サイズ:0.5mm●最大サイズ:5mm●全体長:160mm