BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 電気部品
BAHCO(バーコ)の 電気部品その他関連用品
Bahco ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:140mm●材料カット:硬線、プラスチック絶縁線、軟線●切断能力:3.7mm●カットタイプ:セミフラッシュ
注文コード
50188259
品番
2101G-140IP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:140mm●材料カット:硬線、プラスチック絶縁線、軟線●切断能力:3.7mm●カットタイプ:セミフラッシュ