BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 電気部品
BAHCO(バーコ)の 電気部品その他関連用品
Bahco ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:180mm●材料カット:銅線、鉄系線、ピアノ線●切断能力:3mm●カットタイプ:セミフラッシュ
注文コード
50188329
品番
2191V-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:180mm●材料カット:銅線、鉄系線、ピアノ線●切断能力:3mm●カットタイプ:セミフラッシュ