曜日別特売
EA725XF-11 ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用) エスコ 50188723

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50188723
品番
EA725XF-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番
EA725XF-11
寸法
A:78mm、B:50mm、C:15.5mm、D:9mm、E:9mm
商品タイプ
パーツ品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50188723
2020-02-12
用途: リピート購入。寸法を画像内に入れてほしい
製造業

店舗を探すと、取り寄せたりして時間がかかるものは、前もって、在庫として一つ持っておくことになりました。
履歴から購入したものを探すのも楽で、何度も足を運ばなくていいので本当に助かる。
ただ、商品説明に寸法が入っていないので、一番最初に買う時に大変だった。カタログの転用ではなく、きちんと寸法を入れてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 50188723
2018-12-06
用途: ケガキ作業
農・林・水産業

刃先も鋭く、あらゆる素材に確実に正確にけがけます。全く問題ありません。

対象商品 : 50188723
2018-07-17
用途: メンテナンス
三京株式会社 様

手頃な価格で品物も思っていたものと変わりませんでしたので満足です。

対象商品 : 50188723
2017-04-21
用途: 部品加工時の罫書き線、寸法制度測定
製造業

長年使用してきたハイトゲージのスクライバの先端が摩耗してきたので買い換えをしました。ハイトゲージはミツトヨですがこちらの製品でも問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする