ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50188775 品番EA725XG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700
商品タイプパーツ品 用途EA725XG-1用スクライバー エスコ品番EA725XG-11 適合本体EA725XG-1 質量(g)30 寸法A(mm)75 寸法F(mm)5.3 寸法D(mm)8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)63 寸法C(mm)11.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50188775
2019-06-05
用途:
寸法を入れてください。
製造業

寸法カタログ参照なのか、ネットで調べないと出てこなかったので、注文するのが大変でした。
商品ページに寸法入れてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。寸法がお分かりいただける情報を登録いたしました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする