※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50192232
品番
EA729DV-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,942
販売価格(税別)
¥
7,220
バスケットに入れる
エスコ品番
EA729DV-10
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
微圧計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G1/4
最小目盛(MPa)
0.0002
圧力レンジ(kPa)
0~10