EA729DV-5 G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコ 50192275

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50192275品番EA729DV-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,428
販売価格(税別)
9,480
エスコ品番EA729DV-5ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4最小目盛(MPa)0.0001圧力レンジ(kPa)0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする