画像準備中

電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード50193306 品番F52C/30
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は定格電流・極数・素子数・端子形状など38種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。

定格電流(A)30 端子構造電源側/ねじ端子、負荷側/ねじ端子 警報接点なし 極数・素子数2P2E 仕様R-T相(AC200V) 質量(kg)0.2 定格絶縁電圧(V)AC300 接続方式表面形 過電流引出方法熱動一電磁式(基準周囲温度40℃) 定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5・(AC200V)2.5・(AC100/200V)5・(AC100V)5 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)96 外形寸法c(mm)60 逆接続 外形寸法d(mm)76.5 フレーム(AF)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
30A協約ブレーカとして
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

2p1Eの30AのMCCBでした。普通に使えるので安価放出助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする