※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

デジタル一酸化炭素計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50193553 品番EA733AH-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付

付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0〜50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0〜50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0〜1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50193553 EA733AH-20 52891938 PCO-350 ペン型COメーター A-Gas Japan(旧:FUSO) ペン型COメーター A-Gas Japan(旧:FUSO) 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする