画像準備中

電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

(15件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50193945 品番 FC-0A コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。

種類電磁接触器 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)8/抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)8 定格通電電流(A)8 補助接点1a(1NO) 長さ(mm)51 幅(mm)50.5 厚さ(mm)34 フレーム0A形 コイル定格電圧(V)AC100 操作方式交流操作形 端子構造プリント板直取付端子 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)1.5 形式FC-0A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
ガレージ照明用

ガレージの照明の時限リレーに使用。
問題なく使用できている。

対象商品:
50194006
2024-07-04
用途:
水田用ポンプメンテナンス時
農・林・水産業

今まで使用していたものと同じ物を購入したので
特に問題なし

対象商品:
50194006
2022-09-13
用途:
部品交換
製造業

早く届きました。全く同じ物で迷う事なく交換出来ました。

対象商品:
50194006
2022-03-05
用途:
塗装作業時
有限会社イタクラオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

直ぐにとどきました。レスポンスが良くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50194182
2018-09-03
用途:
マグネットスイッチの入れ替え
株式会社シナジーブリーディング 様

お米の保冷庫のマグネットかバイブレーションしていたので、交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
50194182
2018-06-12
用途:
制御部品の交換時
金華冷機工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

富士電機というメーカー製なので、安心して使えます。

対象商品:
50194006
2018-02-09
用途:
機器の修理・メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

メーカー製品で安心して使えます。性能的にも満足しています。

対象商品:
50194015
2018-02-04
用途:
工作機械の修繕

古い機械の部品交換用に購入しました。故障した松下電器製の電磁接触器が入手できなかったので、同様のサイズのこちらを交換部品として使用。手頃な価格で、富士電機製なら安心して使用できます。
今後も機会があれば利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする