曜日別特売

電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

(15件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC220
補助接点1b(1NC)
定格通電電流(A)20
フレーム0形
内容量1個注文コード50194033品番FC-0 コイルAC220V 1B
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。

種類電磁接触器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)12、(380~440V)6/抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20、(380~440V)10定格通電電流(A)20補助接点1b(1NC)長さ(mm)62幅(mm)57厚さ(mm)31フレーム0形コイル定格電圧(V)AC220操作方式交流操作形端子構造ねじ端子定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.2形式FC-0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: ガレージ照明用

ガレージの照明の時限リレーに使用。
問題なく使用できている。

対象商品 : 50194006
2024-07-04
用途: 水田用ポンプメンテナンス時
農・林・水産業

今まで使用していたものと同じ物を購入したので
特に問題なし

対象商品 : 50194006
2022-09-13
用途: 部品交換
製造業

早く届きました。全く同じ物で迷う事なく交換出来ました。

対象商品 : 50194006
2022-03-05
用途: 塗装作業時
有限会社イタクラオート自動車・二輪車・自転車関連業

直ぐにとどきました。レスポンスが良くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50194182
2018-09-03
用途: マグネットスイッチの入れ替え
株式会社シナジーブリーディング

お米の保冷庫のマグネットかバイブレーションしていたので、交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194182
2018-06-12
用途: 制御部品の交換時
金華冷機工業所電気・ガス・熱供給・水道業

富士電機というメーカー製なので、安心して使えます。

対象商品 : 50194006
2018-02-09
用途: 機器の修理・メインテナンス時
有限会社 大栄電機

メーカー製品で安心して使えます。性能的にも満足しています。

対象商品 : 50194015
2018-02-04
用途: 工作機械の修繕

古い機械の部品交換用に購入しました。故障した松下電器製の電磁接触器が入手できなかったので、同様のサイズのこちらを交換部品として使用。手頃な価格で、富士電機製なら安心して使用できます。
今後も機会があれば利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする