富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 FCシリーズ UL認定形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1a(1NO)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
単相モータ:1/2(9.8A)
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ:1(4.9A)、1(4.2A)/単相モータ:1(8A)
注文コード
50194216
品番
FC-0UL コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・適合モータ容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
単相モータ:1/2(9.8A)
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ:1(4.9A)、1(4.2A)/単相モータ:1(8A)
定格通電電流(A)
15
補助接点
1a(1NO)