※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

170mm 三角スケール[縮小コピー用]

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50194393 品番EA736B-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130

縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。

タイプ縮小コピー用 縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200 仕様ビニールケース付 エスコ品番EA736B-15 材質ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)13 断面寸法(mm)16×16×16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50194393
2018-07-19
用途:
図面を読むとき
建設業・工事業

これでA2図面をA3に縮小して持ち歩いても原寸が取れます。大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする