富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 FCシリーズ UL認定形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1a1b(1NO)
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
単相モータ:3(34A)
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ:10(33A)、10(28A)/単相モータ:5(28A)
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ:15(21A)
注文コード
50194401
品番
FC-2SUL コイルAC200V 1A1B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・適合モータ容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
単相モータ:3(34A)
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ:10(33A)、10(28A)/単相モータ:5(28A)
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ:15(21A)
定格通電電流(A)
35
補助接点
1a1b(1NO)