※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 定規
エスコの 三角スケール
170mm 三角スケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50194402
品番
EA736BA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
凸凹になっていて持ちやすい
縮尺度で色分け、識別が容易に
目盛が見やすい、階段状目盛
縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
エスコ品番
EA736BA-1
材質
ABS
幅(mm)
18
厚さ(mm)
16
全長(mm)
170
質量(g)
15
最小目盛
1mm