※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 定規
エスコの 三角スケール
325mm 三角スケール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50194418
品番
EA736BA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
凸凹になっていて持ちやすい
縮尺度で色分け、識別が容易に
目盛が見やすい、階段状目盛
縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
エスコ品番
EA736BA-2
材質
ABS
幅(mm)
27
厚さ(mm)
24
全長(mm)
325
質量(g)
60
最小目盛
1mm