富士電機
タイマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
-
仕様
-
適合機種
MS4Sシリーズ
注文コード
50194505
品番
FC4A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・仕様・適合機種
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
MS4Sシリーズ
適合本体
MS4Sシリーズ
質量(g)
-
種類
フロントカバー
取付方式
-
接点構成
-
消費電力
-
接続方式
-
制御出力
-
時間
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
動作表示
-
許容周囲温度(℃)
-
耐振動(耐久)
-
復帰時間
-
耐振動(誤動作)
-
機械的耐久性
-
最小適合負荷
-
セット誤差
-
動作モード
-
電気的耐久性
-
許容相対湿度(%)
-
許容電圧変動
-
定格通電電流(A)
-
端子数
-
電圧誤差
-
温度誤差
-
耐電圧(V/min)
-
定格制御電源電圧(V)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
繰り返し誤差
-