曜日別特売
FCF2-10 筒形ヒューズ 富士電機 50194584

筒形ヒューズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)10
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ15×50
遮断電流(A)50000
内容量1個注文コード50194584品番FCF2-10
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
電流(A)10電圧(V)AC500端子形状筒形端子定格電流(A)10定格遮断容量(kA)50遮断電流(A)50000種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線サイズ(mm)Φ15×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50194602
2022-03-03
用途: 機械のメンテナンス

直ぐに欲しい物で、あくる日に届いて助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194593
2018-01-19
用途: 工作機械のスイッチボックス内に使用

筒形ヒューズは電材店で売ってないもんですな。交換したら元どうりに動きました。商品も翌日に届き大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194602
2018-09-28
用途: メンテナンス
サービス業

商品も問題なく注文から非常に迅速な発送で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50194575
2018-03-02
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

翌日に到着しました。(^^)
問題なく使用できてます。。

1が参考にしています
対象商品 : 50194584
2018-05-15
用途: 制御盤用

予備部品として購入したので、まだ使用しておりません。

対象商品 : 50194627
2016-07-19
用途: 既存配電盤のパーツ交換
その他業種

急を要していたので、対応の速さに助かりました。

対象商品 : 50194645
2016-08-25
用途: 制御盤のメンテナンスの時
建設業・工事業

一つずつビニール梱包されているで中古品と新品の見分けがつきやすい。

対象商品 : 50194627
2016-02-24
用途: 調光回路の保護ヒューズ

以前は10個単位の包装で送られていたのだが
全て個別包装になっていた
10個単位のパッケージの方が消耗品として社内管理が楽なのだが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする