※筒形端子

FCK2-10 筒形ヒューズ 富士電機 50194672 FCK2-10 筒形ヒューズ 富士電機 50194672

筒形ヒューズ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50194672 品番 FCK2-10
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
電流(A)10 電圧(V)AC500 端子形状刃形端子 定格電流(A)10 定格遮断容量(kA)35 遮断電流(A)35000 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC リード線 サイズ(mm)Φ19.8×66.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50194602
2022-03-03
用途:
機械のメンテナンス

直ぐに欲しい物で、あくる日に届いて助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
50194593
2018-01-19
用途:
工作機械のスイッチボックス内に使用

筒形ヒューズは電材店で売ってないもんですな。交換したら元どうりに動きました。商品も翌日に届き大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50194602
2018-09-28
用途:
メンテナンス
サービス業

商品も問題なく注文から非常に迅速な発送で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50194575
2018-03-02
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

翌日に到着しました。(^^)
問題なく使用できてます。。

1人が参考にしています
対象商品:
50194584
2018-05-15
用途:
制御盤用

予備部品として購入したので、まだ使用しておりません。

対象商品:
50194627
2016-07-19
用途:
既存配電盤のパーツ交換
その他業種

急を要していたので、対応の速さに助かりました。

対象商品:
50194645
2016-08-25
用途:
制御盤のメンテナンスの時
建設業・工事業

一つずつビニール梱包されているで中古品と新品の見分けがつきやすい。

対象商品:
50194627
2016-02-24
用途:
調光回路の保護ヒューズ

以前は10個単位の包装で送られていたのだが
全て個別包装になっていた
10個単位のパッケージの方が消耗品として社内管理が楽なのだが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする