Telegartner
Telegartnerの 電気部品
Telegartnerの 電気部品その他関連用品
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1.5m)
注文コード
50196074
品番
L00011A1450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸
ケーブル長(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応