SSSS921800 Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps Electric 50196485

Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様●接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:12V dc注文コード50196485品番SSSS921800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●接触抵抗:30 (Initial) mΩ, 80 (After Lifetime) mΩ●定格電圧:12V dc長さ(mm)14幅(mm)7.2寸法(mm)14 x 7.2 x 7.5アクチュエータの種類スライド深さ(mm)7.5スイッチ動作ラッチ装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSP3Tターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする