内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP3T 、 装着タイプ:スルーホール 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:300 mA 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 長さ:13mm 、 幅:5.5mm 、 深さ:3.5mm 、 寸法:13 x 5.5 x 3.5mm 、 接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ 、 動作温度 Min:-40℃注文コード50196546品番SSSS212200