曜日別特売

押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コイル定格電圧(V)AC200
モーター容量(kW)2.2
主回路電圧(V)200
保護構造押ボタン付(プラスチック)
内容量1個注文コード50197183品番FW-0P 200V2.2KW コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)147.5幅(mm)93厚さ(mm)81.5仕様2ヒートエレメント付コイル定格電圧(V)AC200保護構造押ボタン付(プラスチック)シリーズFCシリーズフレーム0形材質(ケース)プラスチックリセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)2.2定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6操作方式交流操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 制御盤の作成
農・林・水産業

ポンプの時限スイッチを作るのに、巻き上げタイマーと共に組み上げました。
省スペースになりました。

対象商品 : 50197183
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス時

購買の確定した瞬間にキャンセルができない商品です。
納期も長いです。
購買するときは気を付けて購買してください。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 50197183
2018-02-07
用途: 機械のメンテナンス時

納期までに時間がかかります。返品もできないため
購入の際には気を付けてください。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする