タイマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個取付方式-仕様表面取付形ハンダ付配線用適合機種MS4Sシリーズ注文コード50197506品番FX3
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
仕様表面取付形ハンダ付配線用適合機種MS4Sシリーズ適合本体MS4Sシリーズ質量(g)-種類ソケット用フック (8GB、11GB用)取付方式-接点構成-消費電力-接続方式-制御出力-時間-絶縁抵抗(MΩ)-動作表示-許容周囲温度(℃)-耐振動(耐久)-復帰時間-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-最小適合負荷-セット誤差-動作モード-電気的耐久性-許容相対湿度(%)-許容電圧変動-定格通電電流(A)-端子数-電圧誤差-温度誤差-耐電圧(V/min)-定格制御電源電圧(V)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-繰り返し誤差-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする