Alps Electric
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 ターミナルタイプ:表面実装 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.5mm 、 アクチュエータタイプ:ステム 、 寸法:4.8 x 4.8 x 1.5mm 、 コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc 、 操作力:0.98 N 、 動作温度 Min:-30℃
注文コード
50197587
品番
SKQGAFE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) 、 ターミナルタイプ:表面実装 、 スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ長さ:1.5mm 、 アクチュエータタイプ:ステム 、 寸法:4.8 x 4.8 x 1.5mm 、 コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc 、 操作力:0.98 N 、 動作温度 Min:-30℃