富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50199843
品番
HF337/20/10
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
24000
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
25000(1000MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ48×512